山崎実業
クレンジングタオルケース タワー ブラック
材質
本体・台座:ABS樹脂
色
ブラック
質量(g)
285
備考
※クレンジングタオルやティッシュペーパーは付属しておりません。
対応
厚さ9cmまでの袋入りクレンジングタオル(60シート入り) 袋入りティッシュペーパー(300組) ※サイズや形状によっては収納できない物もあります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
21.4×11.6×9.9
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
20.5×10.6×9.3【取り出し口】15.2×2.7
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19003480
1449
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください