フィルムフッククレンジングタオルケース タワー ホワイト

フィルムフッククレンジングタオルケース タワー ホワイト - 山崎実業フィルムフッククレンジングタオルケース タワー ホワイト - 山崎実業フィルムフッククレンジングタオルケース タワー ホワイト - 山崎実業フィルムフッククレンジングタオルケース タワー ホワイト - 山崎実業フィルムフッククレンジングタオルケース タワー ホワイト - 山崎実業
材質本体・台座:ABS樹脂 / フィルムフック×2:ポリカーボネート・PET・ポリウレタンホワイト質量(g)300備考使用できる面 光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック・ステンレス・金属塗装面・人工大理石 ※クレンジングタオルやティッシュペーパーは付属しておりません。対応厚さ9cmまでの袋入りクレンジングタオル(60シート入り) 袋入りティッシュペーパー(300組) ※サイズや形状によっては収納できない物もあります。耐熱温度(℃)フィルムフック:60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.4×11.6×10.6耐荷重(g)500内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.5×10.6×9.3【取り出し口】15.2×2.7繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
190034461446
オープン
2,000
2,200(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする