付属品石こうボードピンセット×16(取り付けピース×16 クギ×48)、木ネジ×8、ナット×8、六角レンチ材質本体:スチール(粉体塗装)、クッション:シリコーン、石こうピンカバー:ポリエチレン色ブラック質量(g)1460備考取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁 ※取り付けたい箇所に隣接する壁面が近い場合、5cm以上の隙間がないとご使用いただけません。耐荷重(kg)10(1つあたり5(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納時:4×6×33.5(1つあたり)適応寸法(cm)物干し竿・ポール:直径3.6以内(一番太い部分)内容量1個