山崎実業
キャスター付きスリムトイレラック タワー ブラック
材質
本体:スチール(粉体塗装) / キャスター:ナイロン
色
ブラック
質量(g)
4200
耐荷重
天板:500g 可動棚板:600g 底板:1kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
16×16×80.5(キャスター含む)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【本体】15.8×15.8×74.3【天板】15.8×15.8【可動棚板】15.3×15.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19003559
1490
オープン
¥
7,200
¥
7,920
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください