曜日別特売

【軽量】充電式ヘッジトリマー 10.8V

【軽量】充電式ヘッジトリマー 10.8V - アイリスオーヤマ【軽量】充電式ヘッジトリマー 10.8V - アイリスオーヤマ【軽量】充電式ヘッジトリマー 10.8V - アイリスオーヤマ

コードレスで軽量、ハイパワーの充電式ヘッジトリマーです。生垣や庭木のお手入れに最適です。取り回しやすい両刃タイプです。安全なダブルロック付きです。形を整える刈り込みもできます。面で均一に刈り込めるため、美しい見た目に仕上がります。バッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿して充電することができます。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。USB充電器は付属していません。市販の5V3A以上のUSB充電器(PSE適合品)を使用してください。

定格電圧(V)10.8運転時間22分(無負荷時)充電時間(分)約130サンドベージュ×オレンジ質量(kg)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×188×169ブレード長さ(mm)350バッテリー容量(Ah)2端子Type-C内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブレード長さ(mm)
定格電圧(V)
運転時間
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19005887JHT35010TC35010.822分(無負荷時)1.8
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする