曜日別特売

アクリリック ウォールシェルフ W38深型2個組

アクリリック ウォールシェルフ W38深型2個組 - クロシオアクリリック ウォールシェルフ W38深型2個組 - クロシオアクリリック ウォールシェルフ W38深型2個組 - クロシオアクリリック ウォールシェルフ W38深型2個組 - クロシオアクリリック ウォールシェルフ W38深型2個組 - クロシオアクリリック ウォールシェルフ W38深型2個組 - クロシオアクリリック ウォールシェルフ W38深型2個組 - クロシオ

透明のアクリル素材ですので圧迫感がなく、インテリアの邪魔をせずお使いいただけます。壁に取り付けるので場所をとらず、奥行があるので本やお気に入りの小物などをディスプレイできます。

付属品ハイパーピン8ヶ(石膏ボード壁専用)材質アクリル(8mm厚)質量(kg)約1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×14×18内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1900384823408
12,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする