Z2 TOWER G4 WORKSTATION (ワークステーション/Xeon E-2274G/16GB/SSD512GB/Windows11Pro)

Z2 TOWER G4 WORKSTATION (ワークステーション/Xeon E-2274G/16GB/SSD512GB/Windows11Pro) - HP(日本ヒューレット・パッカード)
用途
内蔵スピーカーにてサウンド機能を確認済みです。
正常に動作します。使用感程度のキズ、塗装ハゲ、シール跡があります。
※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。
仕様【グラフィック】NVIDIA Quadro P2200その他【ランク】特選付属品電源ケーブル型番【CPU】E-2274Gデータメモリ容量16GB使用CPUXeonOSWindows 11 ProインターフェイスUSB 3.0×6 / USB 2.0×2 / DisplayPort×4ネットワークタイプ有線LANストレージ【1】SSD(512GB)光学ドライブDVD-ROM内容量1台
注意
※記載のない付属品に関しては付属しておりません。付属品欄に記載されております物のみが付属します。 キーボード・マウス・OFFICEソフト等は記載がない限り付属しておりませんので予めご了承くださいませ。
※記載の無い機能は動作確認をおこなっておりませんので予めご了承くださいませ。
※中古品のため使用感によるキズやスレ、キーボードの黄ばみ、本体塗装の禿げ等がございます。予めご了承くださいませ。
※バッテリーに関しては特記のない限り動作を確認しておりますが、残量、納品後の劣化や不良に関しては保証対象外となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19009710-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする