山崎実業
縦型ティッシュスタンド タワー ホワイト
付属品
クッションシール×4
材質
本体・蓋:スチール(粉体塗装) マグネット
色
ホワイト
質量(g)
900
対応
幅22.8×奥行12.4×高さ7.4cm以内のティッシュペーパー・キッチンペーパー・ペーパータオル(ボックスタイプ・ソフトタイプ可)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
12.6×9.7×23.7
内寸法(cm)
【取り出し口】1.5×21.5
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19010060
1440
オープン
¥
2,600
¥
2,860
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください