曜日別特売

引っ掛けティッシュケース&ダストボックス タワー ブラック

引っ掛けティッシュケース&ダストボックス タワー ブラック - 山崎実業引っ掛けティッシュケース&ダストボックス タワー ブラック - 山崎実業引っ掛けティッシュケース&ダストボックス タワー ブラック - 山崎実業引っ掛けティッシュケース&ダストボックス タワー ブラック - 山崎実業引っ掛けティッシュケース&ダストボックス タワー ブラック - 山崎実業
付属品クッション×2材質本体・フック:ABS樹脂ブラック質量(g)720備考フックで設置可能な場所 厚さ2~4.1cm以内の、平らで丈夫なベッドフレームやヘッドボード ※設置場所のサイズや厚さ、形状、材質によっては設置できない場合があります。耐荷重1.5kg(ティッシュケース:1kg ダストボックス:500g)対応幅24.4×奥行6.9×高さ12.9cm以内のティッシュペーパー(ボックス・ソフトタイプ可) ※枚数の目安:200組(400枚)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.6×7.6×14.3(フック含まず)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ティッシュケース】24.4×6.9×12.9【トレー部】23.5×6.7【ダストボックス(開口部)】18.5×5.9×13.8繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
190100871459
オープン
3,200
3,520(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする