曜日別特売

隠せるトイレ引き出し収納 タワー ホワイト

隠せるトイレ引き出し収納 タワー ホワイト - 山崎実業隠せるトイレ引き出し収納 タワー ホワイト - 山崎実業隠せるトイレ引き出し収納 タワー ホワイト - 山崎実業隠せるトイレ引き出し収納 タワー ホワイト - 山崎実業隠せるトイレ引き出し収納 タワー ホワイト - 山崎実業
材質本体・引き出し:スチール / 表面加工 / 粉体塗装 / 天板:天然木化粧繊維板 / 表面加工 / ウレタン樹脂塗装 / キャスター・レール部:ポリプロピレン / クッション:シリコーンホワイト質量(g)11460耐荷重(kg)【天板】2【棚1つあたり】2対応収納の目安 トイレットペーパー12ロールとトイレブラシ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×56×55(キャスター含む)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体開口部】13.7×53.7【引き出し】棚(手前)13.1×15×42.9【棚(上段)】13.1×39.9×7【棚(下段)】13.1×39.9×35.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
190099811426
オープン
15,000
16,500(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする