山崎実業
ヘアクリップ収納スタンド タワー ホワイト
材質
トレー:スチール(粉体塗装)、バー:天然木、クッション:シリコーン
色
ホワイト
質量(g)
290
直径(Φcm)
トレー:13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
16×16×37.8
高さ(cm)
バー:37.5
内容量
1個
注意
ヘアクリップは付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19009895
1405
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください