曜日別特売

Vトップ 主剤

Vトップ  主剤 - DNT(大日本塗料)
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)(刷毛・ローラー)5~10、(エアレス)20~30光沢艶有半硬化乾燥時間(時間)(5℃)16、(20℃)8、(30℃)6特性耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)36(5℃)、16(20℃)、12(30℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)(刷毛・ローラー)0.11、(エアレス)0.14下地処理素材表面の油分・汚れ・埃等を除去し乾燥した清浄な面とする/pH10以下・含水率10%以下塗装間隔(5℃)最大7日/最小24時間、(20℃)最大7日/最小12時間、(30℃)最大7日/最小12時間調合比主剤80部:硬化剤20部(質量比)加熱残分(%)57~63内容量1缶(4kg)
注意
※十分撹拌し均一な塗料状態にしてから塗装する。
※希釈は必ず専用シンナーを使用してください。
※・春秋用:3~5月/9~11月
※・夏用:6~9月
※・春秋用:3~5月/9~11月
※・夏用:6~9月
※・冬用:11~3月
※ローラー塗装に場合はVトップローラー用を用いてください。
※主剤・硬化剤は別々の販売です。
※引火性の液体です。
※有機溶剤中毒になる恐れがあります。
※健康に有害な物質を含有しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
190146711221Q
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする