キッチンパラソル ネイビー 小

キッチンパラソル ネイビー 小 - ニーズキッチンパラソル ネイビー 小 - ニーズキッチンパラソル ネイビー 小 - ニーズキッチンパラソル ネイビー 小 - ニーズキッチンパラソル ネイビー 小 - ニーズキッチンパラソル ネイビー 小 - ニーズキッチンパラソル ネイビー 小 - ニーズキッチンパラソル ネイビー 小 - ニーズ

かぶせるだけで、ほこりや虫から食事をカバー。
ラップ不要でエコに貢献。
開ける時はひもをまっすぐに引くだけ、閉じる時は先端の突起を押すだけで簡単開閉。
バンド付きでくるっとコンパクトに。
食卓が華やかになる「いちご泥棒」柄。

材質【本体生地】ポリエステル100%【本体骨組】スチールネイビー質量(g)約64寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約340×390×425内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
190113291-00347-001
オープン
898
988(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする