ニーズ
プッシュでヘルシーオイルスプレー
油の摂り過ぎ防止。簡単プッシュでかけ過ぎやムラを防ぐ!
必要な分だけ「シュッ」とスプレー!味付けや調理のお供に。
油を入れるのに便利なじょうご付き。
ラベリングできるシール付き。
材質
【ボトル】ガラス【スプレー】ポリプロピレン、ステンレス鋼【じょうご】ポリプロピレン
容量(mL)
約100
質量(g)
約187
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約40×180
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19011320
1-00342-001
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
13日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください