ニーズ
エコクールアイスバッグS
瞬間冷却クールダウン!
氷と水を入れてすぐに冷やせる!
スポーツ後のクールダウンやアイシング、暑さ対策やヘルスケアまで幅広く使えます。
材質
【本体】ポリエステル100%(内側:塩化ビニル樹脂コーティング)【キャップ】ポリプロピレン樹脂【パッキン】塩化ビニル樹脂
容量(mL)
約450
質量(g)
約63
機能
暑さ対策、アイシング、ヘルスケア
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約69×78×145(折りたたみ時)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19011259
1-00323-001
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください