東京メタル
LEDシーリングライト
引き掛けシーリング式シーリングライト。シンプルなデザインで部屋を選ばず使用できます。リモコン付きで10段階の調光が可能なため、シーンにあわせた明るさが選べます。お休みタイマー・常夜灯付き。
その他
メモリボタン、常夜灯
材質
樹脂・鉄
寸法(mm)
全体Φ400×90
質量(kg)
0.9
定格
AC100V
定格寿命(時間)
40000
光色
昼白色(5000K)
演色指数(Ra)
80
調光範囲
リモコン10段階
タイマー機能
お休みタイマー:10分/30分OFF
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
全光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19014585
CEN6KAN-TM
34
3200
オープン
¥
6,298
¥6,928
(税込)
6日以内出荷
19014601
CEN8KAN-TM
39
3800
オープン
¥
6,498
¥7,148
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください