曜日別特売

LEDコクーンランプ(T型)

LEDコクーンランプ(T型) - 東京メタル

コクーン(繭)シルエットのLEDランプです。電球色で優しい色の光を放ちます。

その他密閉器具対応、調光不可、断熱材施工器具不可材質ガラス寸法(mm)D44×H107質量(g)24消費電力(W)7定格電圧(V)AC100明るさ(W)60相当相当口金E26全光束(Lm)600定格寿命(時間)20000光色電球色(2200K)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19014558LDT7LGW-TM
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする