FACEMIX
ビブスエプロン
オーバーオール感覚のデニム調エプロン
サイズ
F
混率(%)
綿80/ポリエステル20(ツイル)
身幅(cm)
61
前中心丈(cm)
65
後ろ中心丈(cm)
71.5
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19012641
FK7189
ブラック
16
¥
6,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
19012650
FK7189
カーキ
4
¥
6,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
19012659
FK7189
オレンジ
13
¥
6,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
19012668
FK7189
ブラウン
5
¥
6,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください