FACEMIX
ストライプ柄胸当てエプロン
サイズ
F
混率(%)
ポリエステル65/綿35(先染めストライプ)
身幅(cm)
80
前中心丈(cm)
88
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19012178
FK7122
ネイビー
8
¥
5,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
19012187
FK7122
ワイン
3
¥
5,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください