曜日別特売

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2FZ25~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2FZ25~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式ボスカットロッド側フランジ形クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵オートスイッチ個数2揺動受け金具なしリード線長さ(m)オートスイッチ:0.5内容量1個
1260件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
最低使用圧力(MPa)
オートスイッチ品番
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39156690CDM2FZ25-25TZ1-A9025単動引込み0.23D-A90Rc
9,410
8,469
9,316(税込)
18日以内出荷
返品不可
39156751CDM2FZ25-25TZ1-V-A9025単動引込み0.23D-A90Rc
10,010
9,009
9,910(税込)
18日以内出荷
返品不可
39157435CDM2FZ25-50TZ1-A9050単動引込み0.23D-A90Rc
9,740
8,766
9,643(税込)
18日以内出荷
返品不可
39157670CDM2FZ25-75SZ1-A9075単動押込み0.18D-A90Rc
10,780
9,702
10,672(税込)
18日以内出荷
返品不可
39157715CDM2FZ25-75SZ1-V-A9075単動押込み0.18D-A90Rc
11,390
10,251
11,276(税込)
18日以内出荷
返品不可
39158799CDM2FZ25-75TZ1-A9075単動引込み0.23D-A90Rc
10,780
9,702
10,672(税込)
18日以内出荷
返品不可
39158851CDM2FZ25-75TZ1-V-A9075単動引込み0.23D-A90Rc
11,390
10,251
11,276(税込)
18日以内出荷
返品不可
39158905CDM2FZ25-75TZ1-W-A9075単動引込み0.23D-A90Rc
11,610
10,449
11,494(税込)
18日以内出荷
返品不可
39159009CDM2FZ25-75TFZ1-A9075単動引込み0.23D-A90Rc
10,780
9,702
10,672(税込)
18日以内出荷
返品不可
39159551CDM2FZ25-125SZ1-A90125単動押込み0.18D-A90Rc
12,870
11,583
12,741(税込)
18日以内出荷
返品不可
39159605CDM2FZ25-125SZ1-V-A90125単動押込み0.18D-A90Rc
13,480
12,132
13,345(税込)
18日以内出荷
返品不可
39160077CDM2FZ25-125TZ1-A90125単動引込み0.23D-A90Rc
12,870
11,583
12,741(税込)
18日以内出荷
返品不可
39160190CDM2FZ25-125TZ1-W-A90125単動引込み0.23D-A90Rc
13,700
12,330
13,563(税込)
18日以内出荷
返品不可
39160251CDM2FZ25-125TZ1-Q-A90125単動引込み0.23D-A90Rc
13,530
12,177
13,395(税込)
18日以内出荷
返品不可
39161206CDM2FZ25-150SFZ1-A90150単動押込み0.18D-A90Rc
13,920
12,528
13,781(税込)
18日以内出荷
返品不可
39161730CDM2FZ25-150TZ1-A90150単動引込み0.23D-A90Rc
13,920
12,528
13,781(税込)
18日以内出荷
返品不可
39161791CDM2FZ25-150TZ1-V-A90150単動引込み0.23D-A90Rc
14,520
13,068
14,375(税込)
18日以内出荷
返品不可
39161845CDM2FZ25-150TZ1-W-A90150単動引込み0.23D-A90Rc
14,740
13,266
14,593(税込)
18日以内出荷
返品不可
39161940CDM2FZ25-150TFZ1-A90150単動引込み0.23D-A90Rc
13,920
12,528
13,781(税込)
18日以内出荷
返品不可
39161976CDM2FZ25TN-25SZ1-A9025単動押込み0.18D-A90NPT
9,410
8,469
9,316(税込)
18日以内出荷
返品不可
39162055CDM2FZ25TN-25SZ1-W-A9025単動押込み0.18D-A90NPT
10,230
9,207
10,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
39162098CDM2FZ25TN-25SZ1-Q-A9025単動押込み0.18D-A90NPT
10,070
9,063
9,969(税込)
18日以内出荷
返品不可
39162938CDM2FZ25TN-25TZ1-A9025単動引込み0.23D-A90NPT
9,410
8,469
9,316(税込)
18日以内出荷
返品不可
39163017CDM2FZ25TN-25TZ1-W-A9025単動引込み0.23D-A90NPT
10,230
9,207
10,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
39163139CDM2FZ25TN-50SZ1-A9050単動押込み0.18D-A90NPT
9,740
8,766
9,643(税込)
18日以内出荷
返品不可
39163209CDM2FZ25TN-50SZ1-W-A9050単動押込み0.18D-A90NPT
10,560
9,504
10,454(税込)
18日以内出荷
返品不可
39163236CDM2FZ25TN-50SZ1-Q-A9050単動押込み0.18D-A90NPT
10,400
9,360
10,296(税込)
18日以内出荷
返品不可
39163498CDM2FZ25TN-50SFZ1-A9050単動押込み0.18D-A90NPT
9,740
8,766
9,643(税込)
18日以内出荷
返品不可
39163541CDM2FZ25TN-50TZ1-A9050単動引込み0.23D-A90NPT
9,740
8,766
9,643(税込)
18日以内出荷
返品不可
39163656CDM2FZ25TN-50TZ1-Q-A9050単動引込み0.23D-A90NPT
10,400
9,360
10,296(税込)
18日以内出荷
返品不可
39164189CDM2FZ25TN-75TZ1-V-A9075単動引込み0.23D-A90NPT
11,390
10,251
11,276(税込)
18日以内出荷
返品不可
39164241CDM2FZ25TN-75TZ1-W-A9075単動引込み0.23D-A90NPT
11,610
10,449
11,494(税込)
18日以内出荷
返品不可
39165370CDM2FZ25TN-100SZ1-Q-A90100単動押込み0.18D-A90NPT
12,490
11,241
12,365(税込)
18日以内出荷
返品不可
39165449CDM2FZ25TN-100TZ1-A90100単動引込み0.23D-A90NPT
11,830
10,647
11,712(税込)
18日以内出荷
返品不可
39165528CDM2FZ25TN-100TZ1-W-A90100単動引込み0.23D-A90NPT
12,650
11,385
12,524(税込)
18日以内出荷
返品不可
39165641CDM2FZ25TN-125SZ1-A90125単動押込み0.18D-A90NPT
12,870
11,583
12,741(税込)
18日以内出荷
返品不可
39165808CDM2FZ25TN-125TZ1-A90125単動引込み0.23D-A90NPT
12,870
11,583
12,741(税込)
18日以内出荷
返品不可
39165905CDM2FZ25TN-125TZ1-W-A90125単動引込み0.23D-A90NPT
13,700
12,330
13,563(税込)
18日以内出荷
返品不可
39166246CDM2FZ25TN-150SZ1-A90150単動押込み0.18D-A90NPT
13,920
12,528
13,781(税込)
18日以内出荷
返品不可
39166280CDM2FZ25TN-150SZ1-V-A90150単動押込み0.18D-A90NPT
14,520
13,068
14,375(税込)
18日以内出荷
返品不可
39167068CDM2FZ25TF-25SFZ1-A9025単動押込み0.18D-A90G
9,410
8,469
9,316(税込)
18日以内出荷
返品不可
39167111CDM2FZ25TF-25TZ1-A9025単動引込み0.23D-A90G
9,410
8,469
9,316(税込)
18日以内出荷
返品不可
39167138CDM2FZ25TF-25TZ1-V-A9025単動引込み0.23D-A90G
10,010
9,009
9,910(税込)
18日以内出荷
返品不可
39167847CDM2FZ25TF-50SZ1-A9050単動押込み0.18D-A90G
9,740
8,766
9,643(税込)
18日以内出荷
返品不可
39167890CDM2FZ25TF-50SZ1-V-A9050単動押込み0.18D-A90G
10,340
9,306
10,237(税込)
18日以内出荷
返品不可
39168188CDM2FZ25TF-50TZ1-W-A9050単動引込み0.23D-A90G
10,560
9,504
10,454(税込)
18日以内出荷
返品不可
39168240CDM2FZ25TF-50TZ1-Q-A9050単動引込み0.23D-A90G
10,400
9,360
10,296(税込)
18日以内出荷
返品不可
39168389CDM2FZ25TF-75SZ1-W-A9075単動押込み0.18D-A90G
11,610
10,449
11,494(税込)
18日以内出荷
返品不可
39168529CDM2FZ25TF-75TZ1-V-A9075単動引込み0.23D-A90G
11,390
10,251
11,276(税込)
18日以内出荷
返品不可
39168669CDM2FZ25TF-75TFZ1-A9075単動引込み0.23D-A90G
10,780
9,702
10,672(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする