リーブル
1.5PLYマスク 耳掛けタイプ
上下は1層、中央部分は2層のため、口元は見えづらく通気性が非常に良いマスクです。
用途
飛沫飛散防止に
色
ホワイト
サイズ
フリー
構造
1.5層
縦(cm)
9.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
横(cm)
17.5
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19023710
No.2815
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください