曜日別特売

1.5PLYマスク オーバーヘッドタイプ

1.5PLYマスク オーバーヘッドタイプ - リーブル1.5PLYマスク オーバーヘッドタイプ - リーブル

上下は1層、中央部分は2層のため、口元は見えづらく通気性が非常に良いマスクです。

用途飛沫飛散防止にホワイトサイズフリー構造1.5層縦(cm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応横(cm)17.5内容量1箱(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19023719No.2816
オープン
649
714(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする