曜日別特売

クリップライト

クリップライト - 東京メタル

ポールや板などにクリップで取り付けられ、設置の自由度が高いスポットライト。EFD15口金E26電球型蛍光灯付き。

その他中間スイッチ、電球付き材質鉄、アルミ寸法(mm)セード径112×高さ203質量(kg)0.55消費電力(W)15口金E26コード長さ(m)1.8使用電圧(V)AC100最大挟み幅(mm)30内容量1台
注意
調光器との併用はできません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19024270ENC-770PBZ
6,720
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする