東京メタル
ガラスペンダントライト
引き掛けシーリング式で手軽に設置ができるペンダントライトです。泡入りガラスのセードはレトロな演出にもピッタリです。
付属品
60W E26クリア電球
材質
ガラス
寸法(mm)
セード径200×200、全長700(コード長500)
質量(kg)
1.4
色
クリア泡
取付
引き掛けシーリング
スイッチ
壁スイッチ式
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19024568
PCB-200
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください