東京メタル
ペンダントライト たまごペンダント
引き掛けシーリング式で手軽に設置ができるペンダントライトです。アンバー(琥珀色)のガラスセードが部屋を印象的に照らします。
材質
ガラス
寸法(mm)
セード径120×160、全長660(コード長500)
質量(kg)
0.7
取付
引き掛けシーリング(スイッチ付き)
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19024525
OA-1
シャンデリア40W E26電球
オーバルアンバー
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
19024541
OC-1
シャンデリア40W E26電球
オーバルクリア
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
19024550
OA-1LE
LEDシャンデリア電球40W E26
オーバルアンバー
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
19024559
OC-1LE
LEDシャンデリア電球40W E26
オーバルクリア
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください