慶洋エンジニアリング
センナックス
車でも家/オフィスでも使える、ワイヤレスでHDMI出力機器などの映像・音声を送信できる「センナックス-HDMI出力用」
仕様
HDMI ver1.4
その他
【映像遅延】80~100ms
セット内容
送信機×1、受信機×1、給電用USBケーブル(1m)×2、取扱説明書×1
本体質量(g)
48
インターフェース
【受信機】HDMIタイプA(19pin)オス【送信機】HDMIタイプA(19pin)オス
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×40×15(ケーブル除く)
解像度
最大1920×1080P/60fps
OS
Linux
消費電流
送信機・受信機それぞれ2.5
伝送距離
5.2GHz~5.25GHz 802.11n、1T1R
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19034079
AN-S135H
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください