ファイテン
ファイテン ボディケア RAKUWAネック ダイヤモンドカット チタンネックレス シンプル メタックス スポーツ Phiten
首に沿って弧を描く美しいフォルムのトップは、ダイヤモンドのようにカットを施すことで光を反射し、高級感あふれる華やかな首元を演出。留め具は左右どちらからでも簡単に着脱が出来る仕様。留め具あり。
仕様
技術:メタックス
材質
留め具:チタン・アルミ・ポリアセタール、紐部生地:ポリエステル・ナイロン
色
ゴールド
材質(中芯)
エラストマー
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19032171
TG899251
40
¥
17,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19032180
TG899253
50
¥
17,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください