ファイテン
ファイテン ボディケア RAKUWAネックレス EXTREME ドッグタグ メタックス シンプル スポーツ Phiten
汗や水に強いシリコーン素材。肌にやさしく、スポーツシーンに最適な汗・水に強いシリコーン素材を採用。ファイテンとEXTREMEのロゴをあしらったドッグタグ風のトップパーツが目を引く印象的なデザイン。
材質
トップパーツ:シリコーン・ステンレス
材質(本体)
シリコーン・ポリアセタール
寸法(cm)
45
機能
耐水
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
19032530
TG912052
ブラック/ブラック
¥
5,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
19032539
TG912152
ホワイト/ベージュ
¥
5,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください