曜日別特売

伸縮 押入れ収納

伸縮 押入れ収納 - YAMAZEN(山善)伸縮 押入れ収納 - YAMAZEN(山善)伸縮 押入れ収納 - YAMAZEN(山善)伸縮 押入れ収納 - YAMAZEN(山善)伸縮 押入れ収納 - YAMAZEN(山善)伸縮 押入れ収納 - YAMAZEN(山善)伸縮 押入れ収納 - YAMAZEN(山善)伸縮 押入れ収納 - YAMAZEN(山善)

押入れの下段で使いやすいキャリー
65.5-79cmまでの伸縮式
段差も超えられるキャスターで奥のものも取り出しかんたん
オフシーズンの家電、ティッシュやペットボトルなどストック品の収納にぴったり
棚板は通気を配慮した通気口デザイン
チェストや布団などベッド下収納でも台車のように使える

用途押入れ収納 伸縮 キャスター 台車 クローゼット 収納棚 収納ラック材質本体:ポリプロピレン、キャスター:ナイロン、パイプ:エポキシ樹脂塗料質量(kg)1耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)65.5~79×39.5×9内容量1セット(2個)
取扱説明書:(0.63MB)
注意
※別売の整理棚を付けることで、キャスター付きの収納ラックとしても使えます
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19038760TOST-2PC(LGY)
オープン
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする