曜日別特売

MCスナップキャッチャー

MCスナップキャッチャー - 第一精工MCスナップキャッチャー - 第一精工MCスナップキャッチャー - 第一精工MCスナップキャッチャー - 第一精工MCスナップキャッチャー - 第一精工MCスナップキャッチャー - 第一精工MCスナップキャッチャー - 第一精工MCスナップキャッチャー - 第一精工

<Tarn360°>360°回転するクリップとカラビナでゲームベストやバッグに簡単装着。最長70cmまで伸縮。 <Snap>ルアー交換時に、使用中のスナップを留めておくことで、ラインが風に煽られることがなくスムーズなルアー交換が可能です。ラインだけでも固定できるラインフック機能も搭載。 <Snap>スライドさせるだけスナップが簡単に取り出せるスナップホルダーを2pcs標準装備。締め込みポジション付きなので、ラインを結び、締め込むことができます。*締め込みポジションは幅3.6mm以上、高さ4.2mm以上のスナップに適合します。

用途ルアー交換時にスナップやラインを固定できるアシスト機能が付いたクリップオンリール(360°回転・最長70cm)。クリップorカラビナでゲームベストやバッグに簡単装着できます。スナップホルダーも2pcs標準装備! <使用方法>1スナップの比較的ストレートな部分をキャッチ部の「横から」押し当てセットします。2取り外す際はライン又はスナップを軽く引っ張ると簡単に取り外すことができます。3ラインフックには添付図のようにラインを引っ掛けてご使用ください。適合0.8号~8号程度、3b~30b程度(ラインフック対応号数&フロロ(l))材質本体:POM/ラインフック:TPS/スナップホルダー:GFRP質量(g)28サイズ(mm)152×38×34、(対応スナップ)幅2.6~4.5以内、高さ3.6~8.0以内内容量1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様をよくご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19039085ブラックブラック
1,800
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
19039101フォリッジグリーンフォリッジグリーン
1,800
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
19039110ダークアースダークアース
1,800
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする