曜日別特売

マルチステーション

マルチステーション - 第一精工マルチステーション - 第一精工マルチステーション - 第一精工マルチステーション - 第一精工マルチステーション - 第一精工マルチステーション - 第一精工マルチステーション - 第一精工マルチステーション - 第一精工

<使用方法>1.セットネジを選定する:使用するロッドキーパーに対応するセットネジを選択してください。マルチスタンド160はM8セットネジ(太)、その他の対応機種はM6セットネジ(細) 2.マルチステーションを挟み込む:使用するロッドキーパーの竿受部とクランク部を外し、マルチステーションを間に挟み込み穴にセットネジを通してください。 3.竿受部とマルチステーションをクランプに固定する:穴の中心を合わせながらセットネジで竿受部とマルチステーションをクランプにしっかり固定してください。(ロッドキーパー本体のセットネジは使用しませんので保管しておいてください。)

用途マルチスタンド・受太郎シリーズ専用カスタムトレイ フィッシュグリップやプライヤーなどのツールを多数装着可能!トレイ内にはローテーションルアーを置けるので手返しアップ!イカメタル・タイラバ・バチコンなどのルアーローテーションの多い釣りに最適です。付属品セットネジ2ケ(太・細)材質ガラス繊維強化プラスチック質量(g)347(トレイのみ)内寸(mm)(トレイ部)153×130×30対応機種*マルチスタンド130/マルチスタンド160 *受太郎ミニ/受太郎/受太郎130 *スーパー受太郎ミニ/スーパー受太郎/スーパー受太郎130/スーパー受太郎240 *受二郎ミニ/受二郎/受二郎130 *スーパー受二郎ミニ/スーパー受二郎/スーパー受二郎130/スーパー受二郎240 *両軸受太郎/両軸受太郎130 *受太郎GB *スーパーパイプ受太郎/スーパーパイプ受太郎プラスサイズ(mm)276×176×40内容量1個
注意
※使用例の画像が一部含まれております、付属しておりませんのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1903907602045-7
3,400
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする