曜日別特売

高速リサイクラー2.0

高速リサイクラー2.0 - 第一精工高速リサイクラー2.0 - 第一精工高速リサイクラー2.0 - 第一精工高速リサイクラー2.0 - 第一精工高速リサイクラー2.0 - 第一精工高速リサイクラー2.0 - 第一精工高速リサイクラー2.0 - 第一精工高速リサイクラー2.0 - 第一精工

<Short>単体スプールと連結スプール用にショート・ロング2種類のシャフトを装備。付属のドライバーで簡単に入れ替えられます。 <Reel>新品ラインをテンションを調節しながらリールに巻き取りできます。*ラインは添付図のようにスプールの上から出るように取り付けて下さい。 <Recycle>リールのラインを空スプールにスピーディに巻き取り保管できます。*テンションを調節し、片手でスプールから外れないようにガイドして下さい。

用途新品ラインの巻き取りから空スプールへの巻き替えが簡単ラクラク!単体スプールと連結スプール用にショート・ロング2種類のシャフトを装備。3ボールベアリング内蔵・高速3.5倍速ハンドルでスムーズ&スピーディ!!高速リサイクラー2.0にミニタリーカラーズ登場!! <セット方法>テンション調節ネジの内部の部品が外れた場合は、添付図の手順でセットし締め付けて下さい。付属品シャフト2本(ショート、ロング)、ナット(2個)、カラー(2個)、ドライバー、ビス(2本)幅(mm)クランプ最大取付:43、スプール最大取付:75(ロングシャフト時)質量(g)460(ロングシャフト使用時)サイズ(mm)215×95×90(シャフトを除く)取付径(Φmm)(最大)スプール:Φ200ギヤ比3.5:1シャフト寸法(mm)Φ8×40(ショート)、Φ8×100(ロング)内容量1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様をよくご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19039119フォリッジグリーンフォリッジグリーン
6,800
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
19039128ダークアースダークアース
6,800
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする