曜日別特売

BigBee クーラートートバック

BigBee クーラートートバック - オカトーBigBee クーラートートバック - オカトーBigBee クーラートートバック - オカトーBigBee クーラートートバック - オカトーBigBee クーラートートバック - オカトーBigBee クーラートートバック - オカトーBigBee クーラートートバック - オカトーBigBee クーラートートバック - オカトー

おしゃれに持ち歩ける、保冷・保温機能が付いたトートバッグ。
底が広くたっぷり入るから普段のお買い物にも最適。
バッグ内側はクッション性のある保冷シート仕様。水滴などの汚れはサッと拭くだけできれいに。
・Sサイズ:600mlのペットボトルが6本収納可能。お弁当の持ち運びやちょっとしたお買い物に。
S、M、Lの3サイズ展開。
・Mサイズ:2Lのペットボトルが3本収納可能。日常のバッグとしても使える。
・Lサイズ:2Lのペットボトルが6本収納可能。大容量のバッグ。

材質表生地:ポリエステル100%、中材:ポリエチレン樹脂、中生地:PEVA内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19040178-200×520×320サンドベージュM/サンドベージュ
2,000
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
19040187-200×520×320シックブラックM/シックブラック
2,000
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
19040196-220×600×420サンドベージュL/サンドベージュ
2,500
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
19040205-220×600×420シックブラックL/シックブラック
2,500
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
19040266-150×360×230オリーブグリーンS/オリーブグリーン
1,500
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
19040275-150×360×230オーシャンネイビーS/オーシャンネイビー
1,500
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
19040291-150×360×230サンドベージュS/サンドベージュ
1,500
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
19040300-150×360×230シックブラックS シックブラック
1,500
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保冷剤・保冷袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする