曜日別特売

通気プロテクティブスニーカー

通気プロテクティブスニーカー - TUF TOP通気プロテクティブスニーカー - TUF TOP通気プロテクティブスニーカー - TUF TOP通気プロテクティブスニーカー - TUF TOP通気プロテクティブスニーカー - TUF TOP

通気ソールで靴内の空気を循環し、快適な履き心地。衝撃吸収に優れた厚底ソールとハチの巣インソールが足腰の負担を軽減し、立ち仕事や歩行が楽々。作業着以外でもスーツや普段着でも合わせやすいシンプルなデザイン。

用途工場、物流などBLACK規格JSAA B種準拠材質(アッパー)合成皮革+合成繊維標準質量(g/片足)380/26.0cmサイズ機能衝撃吸収性/通気底/通気中敷き/軽量足幅EEE相当材質(底部)EVA+RUBBER材質(先芯)樹脂内容量1足
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19039697TT-430023
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
19039706TT-430023.5
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
19039715TT-430024
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
19039731TT-430024.5
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
19039740TT-430025
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
19039749TT-430025.5
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
19039758TT-430026
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
19039767TT-430026.5
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
19039776TT-430027
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
19039785TT-430028
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする