曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm ラバークッションタイプ (CDM2C20TF~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm ラバークッションタイプ (CDM2C20TF~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:つきポートねじの種類G取付支持金具1山クレビス形オートスイッチ有無あり内容量1個
3444件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
負荷電圧(V)
配線(出力)
オートスイッチ個数
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37934569CDM2C20TF-25Z1-M9NVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)225ロッド先端おねじ
12,870
11,583
12,741(税込)
23日以内出荷
返品不可
37934578CDM2C20TF-25Z1-M9NVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)125ロッド先端おねじ
9,190
8,271
9,098(税込)
23日以内出荷
返品不可
37934587CDM2C20TF-25Z1-M9PVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)225ロッド先端おねじ
12,870
11,583
12,741(税込)
23日以内出荷
返品不可
37934596CDM2C20TF-25Z1-M9PVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)125ロッド先端おねじ
9,190
8,271
9,098(税込)
23日以内出荷
返品不可
37934605CDM2C20TF-25Z1-M9BVオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線225ロッド先端おねじ
12,870
11,583
12,741(税込)
23日以内出荷
返品不可
37934621CDM2C20TF-25Z1-M9BVSオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線125ロッド先端おねじ
9,190
8,271
9,098(税込)
23日以内出荷
返品不可
37934630CDM2C20TF-25Z1-M9NWVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)225ロッド先端おねじ
13,200
11,880
13,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
37934639CDM2C20TF-25Z1-M9NWVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)125ロッド先端おねじ
9,350
8,415
9,257(税込)
23日以内出荷
返品不可
37934648CDM2C20TF-25Z1-M9PWVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)225ロッド先端おねじ
13,200
11,880
13,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
37934657CDM2C20TF-25Z1-M9PWVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)125ロッド先端おねじ
9,350
8,415
9,257(税込)
23日以内出荷
返品不可
37934666CDM2C20TF-25Z1-M9BWVオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線225ロッド先端おねじ
13,200
11,880
13,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
37934675CDM2C20TF-25Z1-M9BWVSオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線125ロッド先端おねじ
9,350
8,415
9,257(税込)
23日以内出荷
返品不可
37934691CDM2C20TF-25Z1-A96Vオートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)225ロッド先端おねじ
10,670
9,603
10,563(税込)
23日以内出荷
返品不可
37934700CDM2C20TF-25Z1-A96VSオートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)125ロッド先端おねじ
8,090
7,281
8,009(税込)
23日以内出荷
返品不可
37934709CDM2C20TF-25Z1-A93Vオートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線225ロッド先端おねじ
10,450
9,405
10,346(税込)
23日以内出荷
返品不可
37934718CDM2C20TF-25Z1-A93VSオートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線125ロッド先端おねじ
7,980
7,182
7,900(税込)
23日以内出荷
返品不可
37934727CDM2C20TF-25Z1-A90Vオートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線225ロッド先端おねじ
9,130
8,217
9,039(税込)
23日以内出荷
返品不可
37934736CDM2C20TF-25Z1-A90VSオートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線125ロッド先端おねじ
7,320
6,588
7,247(税込)
23日以内出荷
返品不可
37934745CDM2C20TF-25Z1-V-M9NVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)225ロッド先端おねじ
13,480
12,132
13,345(税込)
23日以内出荷
返品不可
37934761CDM2C20TF-25Z1-V-M9NVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)125ロッド先端おねじ
9,790
8,811
9,692(税込)
23日以内出荷
返品不可
37934770CDM2C20TF-25Z1-V-M9PVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)225ロッド先端おねじ
13,480
12,132
13,345(税込)
23日以内出荷
返品不可
37934779CDM2C20TF-25Z1-V-M9PVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)125ロッド先端おねじ
9,790
8,811
9,692(税込)
23日以内出荷
返品不可
37934788CDM2C20TF-25Z1-V-M9BVオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線225ロッド先端おねじ
13,480
12,132
13,345(税込)
23日以内出荷
返品不可
37934797CDM2C20TF-25Z1-V-M9BVSオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線125ロッド先端おねじ
9,790
8,811
9,692(税込)
23日以内出荷
返品不可
37934806CDM2C20TF-25Z1-V-M9NWVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)225ロッド先端おねじ
13,810
12,429
13,672(税込)
23日以内出荷
返品不可
37934815CDM2C20TF-25Z1-V-M9NWVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)125ロッド先端おねじ
9,960
8,964
9,860(税込)
23日以内出荷
返品不可
37934831CDM2C20TF-25Z1-V-M9PWVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)225ロッド先端おねじ
13,810
12,429
13,672(税込)
23日以内出荷
返品不可
37934840CDM2C20TF-25Z1-V-M9PWVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)125ロッド先端おねじ
9,960
8,964
9,860(税込)
23日以内出荷
返品不可
37934849CDM2C20TF-25Z1-V-M9BWVオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線225ロッド先端おねじ
13,810
12,429
13,672(税込)
23日以内出荷
返品不可
37934858CDM2C20TF-25Z1-V-M9BWVSオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線125ロッド先端おねじ
9,960
8,964
9,860(税込)
23日以内出荷
返品不可
37934867CDM2C20TF-25Z1-V-A96Vオートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)225ロッド先端おねじ
11,280
10,152
11,167(税込)
23日以内出荷
返品不可
37934876CDM2C20TF-25Z1-V-A96VSオートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)125ロッド先端おねじ
8,690
7,821
8,603(税込)
23日以内出荷
返品不可
37934885CDM2C20TF-25Z1-V-A93Vオートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線225ロッド先端おねじ
11,060
9,954
10,949(税込)
23日以内出荷
返品不可
37934901CDM2C20TF-25Z1-V-A93VSオートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線125ロッド先端おねじ
8,580
7,722
8,494(税込)
23日以内出荷
返品不可
37934910CDM2C20TF-25Z1-V-A90Vオートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線225ロッド先端おねじ
9,740
8,766
9,643(税込)
23日以内出荷
返品不可
37934919CDM2C20TF-25Z1-V-A90VSオートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線125ロッド先端おねじ
7,920
7,128
7,841(税込)
23日以内出荷
返品不可
37934928CDM2C20TF-25Z1-W-M9NVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)225ロッド先端おねじ
13,700
12,330
13,563(税込)
23日以内出荷
返品不可
37934937CDM2C20TF-25Z1-W-M9NVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)125ロッド先端おねじ
10,010
9,009
9,910(税込)
23日以内出荷
返品不可
37934946CDM2C20TF-25Z1-W-M9PVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)225ロッド先端おねじ
13,700
12,330
13,563(税込)
23日以内出荷
返品不可
37934955CDM2C20TF-25Z1-W-M9PVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)125ロッド先端おねじ
10,010
9,009
9,910(税込)
23日以内出荷
返品不可
37934971CDM2C20TF-25Z1-W-M9BVオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線225ロッド先端おねじ
13,700
12,330
13,563(税込)
23日以内出荷
返品不可
37934980CDM2C20TF-25Z1-W-M9BVSオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線125ロッド先端おねじ
10,010
9,009
9,910(税込)
23日以内出荷
返品不可
37934989CDM2C20TF-25Z1-W-M9NWVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)225ロッド先端おねじ
14,030
12,627
13,890(税込)
23日以内出荷
返品不可
37934998CDM2C20TF-25Z1-W-M9NWVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)125ロッド先端おねじ
10,180
9,162
10,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
37935007CDM2C20TF-25Z1-W-M9PWVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)225ロッド先端おねじ
14,030
12,627
13,890(税込)
23日以内出荷
返品不可
37935016CDM2C20TF-25Z1-W-M9PWVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)125ロッド先端おねじ
10,180
9,162
10,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
37935025CDM2C20TF-25Z1-W-M9BWVオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線225ロッド先端おねじ
14,030
12,627
13,890(税込)
23日以内出荷
返品不可
37935041CDM2C20TF-25Z1-W-M9BWVSオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線125ロッド先端おねじ
10,180
9,162
10,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
37935050CDM2C20TF-25Z1-W-A96Vオートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)225ロッド先端おねじ
11,500
10,350
11,385(税込)
23日以内出荷
返品不可
37935059CDM2C20TF-25Z1-W-A96VSオートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)125ロッド先端おねじ
8,910
8,019
8,821(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする