曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm ラバークッションタイプ (CDM2UZ20~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm ラバークッションタイプ (CDM2UZ20~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:つきポートねじの種類Rc取付支持金具ボスカットロッド側トラニオン形オートスイッチ有無あり内容量1個
1202件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
負荷電圧(V)
配線(出力)
オートスイッチ個数
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38583837CDM2UZ20-25Z1-M9NV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2ロッド先端おねじ
13,920
12,528
13,781(税込)
3日以内出荷
返品不可
38583846CDM2UZ20-25Z1-M9NVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1ロッド先端おねじ
10,230
9,207
10,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
38583855CDM2UZ20-25Z1-M9PV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2ロッド先端おねじ
13,920
12,528
13,781(税込)
3日以内出荷
返品不可
38583871CDM2UZ20-25Z1-M9PVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1ロッド先端おねじ
10,230
9,207
10,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
38583880CDM2UZ20-25Z1-M9BV25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
13,920
12,528
13,781(税込)
3日以内出荷
返品不可
38583889CDM2UZ20-25Z1-M9BVS25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
10,230
9,207
10,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
38583898CDM2UZ20-25Z1-M9NWV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2ロッド先端おねじ
14,250
12,825
14,108(税込)
3日以内出荷
返品不可
38583907CDM2UZ20-25Z1-M9NWVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1ロッド先端おねじ
10,400
9,360
10,296(税込)
3日以内出荷
返品不可
38583916CDM2UZ20-25Z1-M9PWV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2ロッド先端おねじ
14,250
12,825
14,108(税込)
3日以内出荷
返品不可
38583925CDM2UZ20-25Z1-M9PWVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1ロッド先端おねじ
10,400
9,360
10,296(税込)
3日以内出荷
返品不可
38583941CDM2UZ20-25Z1-M9BWV25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
14,250
12,825
14,108(税込)
3日以内出荷
返品不可
38583950CDM2UZ20-25Z1-M9BWVS25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
10,400
9,360
10,296(税込)
3日以内出荷
返品不可
38583959CDM2UZ20-25Z1-A96V25オートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)2ロッド先端おねじ
11,720
10,548
11,603(税込)
3日以内出荷
返品不可
38583968CDM2UZ20-25Z1-A96VS25オートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)1ロッド先端おねじ
9,130
8,217
9,039(税込)
3日以内出荷
返品不可
38583977CDM2UZ20-25Z1-A93V25オートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
11,500
10,350
11,385(税込)
3日以内出荷
返品不可
38583986CDM2UZ20-25Z1-A93VS25オートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
9,020
8,118
8,930(税込)
3日以内出荷
返品不可
38583995CDM2UZ20-25Z1-A90V25オートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
10,180
9,162
10,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
38584011CDM2UZ20-25Z1-A90VS25オートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
8,360
7,524
8,276(税込)
3日以内出荷
返品不可
38584020CDM2UZ20-25Z1-V-M9NV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2ロッド先端おねじ
14,520
13,068
14,375(税込)
3日以内出荷
返品不可
38584029CDM2UZ20-25Z1-V-M9NVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1ロッド先端おねじ
10,840
9,756
10,732(税込)
3日以内出荷
返品不可
38584038CDM2UZ20-25Z1-V-M9PV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2ロッド先端おねじ
14,520
13,068
14,375(税込)
3日以内出荷
返品不可
38584047CDM2UZ20-25Z1-V-M9PVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1ロッド先端おねじ
10,840
9,756
10,732(税込)
3日以内出荷
返品不可
38584056CDM2UZ20-25Z1-V-M9BV25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
14,520
13,068
14,375(税込)
3日以内出荷
返品不可
38584065CDM2UZ20-25Z1-V-M9BVS25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
10,840
9,756
10,732(税込)
3日以内出荷
返品不可
38584081CDM2UZ20-25Z1-V-M9NWV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2ロッド先端おねじ
14,850
13,365
14,702(税込)
3日以内出荷
返品不可
38584090CDM2UZ20-25Z1-V-M9NWVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1ロッド先端おねじ
11,000
9,900
10,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
38584099CDM2UZ20-25Z1-V-M9PWV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2ロッド先端おねじ
14,850
13,365
14,702(税込)
3日以内出荷
返品不可
38584108CDM2UZ20-25Z1-V-M9PWVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1ロッド先端おねじ
11,000
9,900
10,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
38584117CDM2UZ20-25Z1-V-M9BWV25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
14,850
13,365
14,702(税込)
3日以内出荷
返品不可
38584126CDM2UZ20-25Z1-V-M9BWVS25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
11,000
9,900
10,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
38584135CDM2UZ20-25Z1-V-A96V25オートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)2ロッド先端おねじ
12,320
11,088
12,197(税込)
3日以内出荷
返品不可
38584151CDM2UZ20-25Z1-V-A96VS25オートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)1ロッド先端おねじ
9,740
8,766
9,643(税込)
3日以内出荷
返品不可
38584160CDM2UZ20-25Z1-V-A93V25オートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
12,100
10,890
11,979(税込)
3日以内出荷
返品不可
38584169CDM2UZ20-25Z1-V-A93VS25オートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
9,630
8,667
9,534(税込)
3日以内出荷
返品不可
38584178CDM2UZ20-25Z1-V-A90V25オートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
10,780
9,702
10,672(税込)
3日以内出荷
返品不可
38584187CDM2UZ20-25Z1-V-A90VS25オートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
8,970
8,073
8,880(税込)
3日以内出荷
返品不可
38584196CDM2UZ20-25Z1-W-M9NV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2ロッド先端おねじ
14,740
13,266
14,593(税込)
3日以内出荷
返品不可
38584205CDM2UZ20-25Z1-W-M9NVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1ロッド先端おねじ
11,060
9,954
10,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
38584221CDM2UZ20-25Z1-W-M9PV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2ロッド先端おねじ
14,740
13,266
14,593(税込)
3日以内出荷
返品不可
38584230CDM2UZ20-25Z1-W-M9PVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1ロッド先端おねじ
11,060
9,954
10,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
38584239CDM2UZ20-25Z1-W-M9BV25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
14,740
13,266
14,593(税込)
3日以内出荷
返品不可
38584248CDM2UZ20-25Z1-W-M9BVS25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
11,060
9,954
10,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
38584257CDM2UZ20-25Z1-W-M9NWV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2ロッド先端おねじ
15,070
13,563
14,919(税込)
3日以内出荷
返品不可
38584266CDM2UZ20-25Z1-W-M9NWVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1ロッド先端おねじ
11,220
10,098
11,108(税込)
3日以内出荷
返品不可
38584275CDM2UZ20-25Z1-W-M9PWV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2ロッド先端おねじ
15,070
13,563
14,919(税込)
3日以内出荷
返品不可
38584291CDM2UZ20-25Z1-W-M9PWVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1ロッド先端おねじ
11,220
10,098
11,108(税込)
3日以内出荷
返品不可
38584300CDM2UZ20-25Z1-W-M9BWV25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
15,070
13,563
14,919(税込)
3日以内出荷
返品不可
38584309CDM2UZ20-25Z1-W-M9BWVS25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
11,220
10,098
11,108(税込)
3日以内出荷
返品不可
38584318CDM2UZ20-25Z1-W-A96V25オートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)2ロッド先端おねじ
12,540
11,286
12,415(税込)
3日以内出荷
返品不可
38584327CDM2UZ20-25Z1-W-A96VS25オートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)1ロッド先端おねじ
9,960
8,964
9,860(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする