環境ステーションゴミ箱

環境ステーションゴミ箱 - ワクイ

ワクイの代表的なオリジナルプロダクト、「環境ステーション」のツヤ消し(マット)モデルです。SUS443ステンレスで大型ダストステーションを製作し、樹脂よりも耐久性の高いアイテムに。WSシリーズのシャイニーな外観に比べ、このCRシリーズは控えめな光沢で、穏やかな雰囲気を持っています。清潔な印象で店舗や集合住宅の前に置いても周囲に不快感を与えにくく、耐久性や錆びにおいても他の素材より優れています。潮風で劣化が懸念される海岸沿いにも最適です。 大型の投入口はスライド式で開閉し、ゴミ袋を持ったままでも片手で取っ手を上げるだけで簡単に開けられます。

用途ダストボックス材質ステンレス(SUS443)高さ(mm)1060奥行(mm)750内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19081277CR-600600330
175,000
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19081286CR-900900550
216,000
209,800
230,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥20,000/税込¥22,000
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする