東京電線工業
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3385
ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途
電機、電子機器の内部配線。UL1007をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。
色
青
サイズ
AWG24
規格
UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05
定格電圧(V)
300
材質(絶縁体)
ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物
難燃性
VW-1 FT-1
仕上外径(mm)
1.44
導体構成(本/mm)
11/0.16
定格温度(℃)
105
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
スズメッキ軟銅撚線
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)
89.8
内容量
1本(30m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19078285
UL3385 #24 アオ
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表