曜日別特売

架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3401

架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3401 - 東京電線工業

ハロゲンフリーで環境に優しい。

用途電機、電子機器の内部配線。UL1023をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。サイズAWG24規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.44導体構成(本/mm)11/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)89.8内容量1本(50m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19078459UL3385 #24 クロ
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする