曜日別特売

パイプクリーナー ホ付き ホワイト

パイプクリーナー ホ付き ホワイト - 椿本興業

Φ10mm~60mm先端ホ付き+グリップ付き。しなやかさと腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。挿入口が小径で洗浄対象箇所が挿入口より広いモノに最適です。ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと、腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。使用目的を考えたブラシ設計。ブラシ外径Φに合わせて毛材のサイズを調整しております。

用途
食品配管・樹脂チューブ清掃
樹脂バリ取り
各種コック・飲料サーバー清掃
その他産業用細管
幅(mm)ブラシ部:135全長(mm)540内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19079685HBS-PH-10-W950ブラシ部:10
オープン
取扱い終了
19079737HBS-PH-20-W970ブラシ部:20
オープン
取扱い終了
19079789HBS-PH-30-W1040ブラシ部:30
オープン
取扱い終了
19079841HBS-PH-40-W1370ブラシ部:40
オープン
取扱い終了
19079886HBS-PH-50-W1460ブラシ部:40
オープン
取扱い終了
19079938HBS-PH-60-W1490ブラシ部:60
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする