曜日別特売

ミニパイプクリーナー グリーン

ミニパイプクリーナー グリーン - 椿本興業

ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと腰の強さが小径ワークの洗浄と傷から守ります。ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと腰の強さが小径ワークの洗浄と傷から守ります。ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと、腰の強さが小径ワークの洗浄と傷から守ります。

用途
食品配管・樹脂チューブ清掃
樹脂バリ取り
各種コック・飲料サーバー清掃
その他産業用細管
幅(mm)ブラシ部:15全長(mm)120内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19079028HBS-MP-1.5-G19ブラシ部:1.5
オープン
取扱い終了
19079080HBS-MP-2.0-G21ブラシ部:2
オープン
取扱い終了
19079125HBS-MP-2.5-G23ブラシ部:2.5
オープン
取扱い終了
19079177HBS-MP-3.0-G27ブラシ部:3
オープン
取扱い終了
19079229HBS-MP-3.5-G28ブラシ部:3.5
オープン
取扱い終了
19079281HBS-MP-4.0-G35ブラシ部:4
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする