ふとん乾燥機

ふとん乾燥機 - cadoふとん乾燥機 - cadoふとん乾燥機 - cadoふとん乾燥機 - cadoふとん乾燥機 - cadoふとん乾燥機 - cadoふとん乾燥機 - cadoふとん乾燥機 - cado

快眠に導く温風
風が山を越えて吹きおろすとき、それはあたたかく、大地は乾燥する。
FOEHNのパワフルな風はふとんをあたため、乾燥させながら、ニオイやダニまでも対策。
あなたに心地よい眠りと目覚めをもたらします。
カドー最高性能の「FOEHN PRO」
オゾン発生量UPで強力消臭&除菌にも対応
オゾン生成ユニットの搭載により、ふとんや枕の気になるニオイの消臭にも役立ちます。
FOEHN PROでは従来機種(FOEHN 001)よりオゾンの発生量を約2倍に増加し、さらに強力な消臭性能を発揮。オゾン機能はオン・オフの切り替えも可能です。
オゾン発生量の増加に伴い、これまでの消臭に加え除菌にも効果を発揮。第三者機関での調査により、送風コース(120分)で付着した菌を99.85%除菌できることが実証されました。気になるニオイの消臭だけではなく、寝具についた菌まで対策が可能です。
風量が従来品より50%アップ。キングサイズも乾燥・あたため
従来機種(FOEHN 001)より風量を約50%向上させる「急速モード」を搭載。シングルサイズ・ダブルサイズはもちろんのこと、キングサイズのふとんもワンタッチでふっくらさらさらの仕上がりを実現。
さらに内部の流路を最適化することで、高性能ながら静音性※の向上にも実現しました。
※SONE値比較約36%減(FOEHN 001とFOEHN PRO急速モードOFFの比較において)
世界最小級なのにパワフルな理由
cado独自の送風技術により、ふとんの隅々まで温風が行き渡ります。
一瞬で風船が膨らむ高風圧。2m先まで届く高風速。
コンパクトボディからは想像できないパワフルな温風が実現しました。(特許取得済※特許第7546969号)
コンパクト&軽量なスティック形状
使用も、収納も、持ち運びまでストレスフリー。
使いやすさはもちろん、使わないときはベッドサイドに置いていてもインテリアの邪魔をしません。
部屋間の移動、旅先や出張先への携帯も快適です。
イージーメンテナンス
お手入れも簡単で、連続稼働できるため家族とシェアしてお使いいただけます。
フィルターについたほこりやゴミを乾いた布などで取り除くだけでメンテナンス完了です。

仕様送風コース:120分間運転/乾燥・ダニ対策コース:80分間運転/あたためコース:10分間運転付属品取扱説明書(保証書)質量(g)約720(電源コードを除く)電源(V)AC100 50-60Hz消費電力(W)620(最大)安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ・サーミスタ)電源コード(m)約2.0サイズ(mm)直径:約54×高さ:約342内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19103169FEN-P01
27,200
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする