セキュノーム 175

セキュノーム 175 - martorセキュノーム 175 - martorセキュノーム 175 - martorセキュノーム 175 - martor

【安全レベル1】手軽に使える安全カッターのエントリーモデルです。
カット開始後、親指をスライダーから放すと、刃先がカット対象物から離れた瞬間、本体に収納されます。
エルゴノミックデザインで設計されたグリップ、左右両方から使用可能なスライダー付きのコンパクトなボディ。
コストパフォーマンスが高いモデルです。
左利きにも対応。

用途ストレッチフィルムなど、段ボール箱、梱包テープ使用方法刃の出し方:スライド材質本体素材:強化プラスチック(グラスファイバー入り)、刃の素材:スチール質量(g)31寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)109.5×34×13.5替刃仕様1枚で4回使用可能適合替刃NO.45:替刃 セキュマックス イージーセーフ/セキュノーム 175用(10枚入り)、NO.145:ステンレス替刃 セキュマックス イージーセーフ/セキュノーム 175用 (10枚入り)内容量1箱
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※刃は鋭いため、切創用手袋を装着した上でご使用ください。
※刃で粘着テープをカットすると切れ味が鈍くなる場合があります。
※替刃交換時は、十分ご注意ください
※刃物ですから、取り扱いには十分ご注意ください。
※使用済の刃は安全に処理してください。
※幼児の手の届かないところに保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19102767NO.175001
1,010
899
989(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする