ポータブル電源PS-600

ポータブル電源PS-600 - ボウエキ(BOUEKI)ポータブル電源PS-600 - ボウエキ(BOUEKI)ポータブル電源PS-600 - ボウエキ(BOUEKI)

ポータブル電源PS-600は、リン酸鉄系のリチウムイオン電池を採用しているので、火災などの危険性が非常に低く高い安全性を誇るポータブル電源です。自然放電が少なく、一度満充電すれば長期保管後も直ぐに使用出来ます。ジャンプスターターケーブル標準付属なので、バッテリー上がりの車の始動も可能です。

用途災害時の避難用・アウトドアに。付属品ACアダプター・ジャンプスターターケーブル・シガーソケットアダプター・取扱説明書・保証書出力AC×4、シガーソケット×1、DCプラグ×2、USB×4、ジャンプスターター×1充電時間(時間)約9~10充電池タイプリチウムイオン充電池サイズ(mm)約263×221×216充放電回数(回)2000バッテリー容量(Wh)640内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19102347250365
オープン
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする