ボウエキ(BOUEKI)
ポータブル蓄電池エナジーユニットPLUS
ポータブル蓄電池エナジーユニットPLUSは、リン酸鉄リチウムイオン電池使用で2000サイクル可能です。容量が足りない場合1台増設可能で蓄電容量967.6Whまで増やせる蓄電池になります。
用途
災害時の避難用・アウトドアに。
付属品
専用ACアダプター、ACアダプタ-専用コード、自動切替専用コード、DC12V充電ケ-ブル、取扱説明書
最大出力(W)
500
定格出力
AC/100V 50Hz/60Hz
サイズ(mm)
約286×154×228
定格入力
AC100V 50/60Hz DC12~28V
蓄電池容量(Wh)
483.8
USB
[USB-A]DC5V2A(4ポート)、[USB-C]PD:30W(2ポート)PD:100W(1ポ-ト)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19102329
19425
オープン
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません