ポータブル蓄電池エナジーユニット専用ソーラーパネル
ポータブル蓄電池エナジーユニット専用ソーラーパネルは、折りたたみ式のコンパクトなソーラーパネルです。パネル部分を太陽光に向けると、ポータブル蓄電池【エナジーユニットPLUS(別売)】への充電ができます。さらにスマートフォンやタブレット、モバイルバッテリーなどへも直接充電が可能です。災害時はもちろんアウトドアにも大活躍です。カラビナが付いているので設置場所を選びません。
用途災害時の避難用・アウトドアに。
付属品1エナジーユニット専用充電用ケーブル、2マイクロUSBケーブル、3カラビナ×2 4取扱説明書※DC接続による充電はエナジーユニット専用となります。
寸法(mm)折りたたみ時:約420×38×290 使用時:約1500×25×420
出力(W)パネル:100
出力USB:5V2.4A Total24W
充電時間エナジーユニットPLUS(別売り)への充電時間約8時間(理論値:25℃/晴天時連続)
直流出力15.5V5A
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |