セキュノーム 540

セキュノーム 540 - martorセキュノーム 540 - martorセキュノーム 540 - martor

【安全レベル1】手軽に使える安全カッターのエントリーモデルです。
カット開始後、親指をスライダーから放すと、刃先がカット対象物から離れた瞬間、本体に収納されます。
カットの深さが36mmで、厚みのある資材のカットに最適です。
耐久性のあるアルミ製ボディ。
刃のホルダーにはマグネットが内蔵されており、替刃の落下を防止します。

用途発泡スチロール、袋梱包品のカット作業に使用方法刃の出し方:スライド材質本体素材:アルミニウム、ゴム、プラスチック、刃の素材:スチール質量(g)79寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)143×31×17替刃仕様1枚で1回使用可能適合替刃NO.7940:替刃 セキュノーム 540用(10枚入り)内容量1箱
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※刃は鋭いため、切創用手袋を装着した上でご使用ください。
※刃で粘着テープをカットすると切れ味が鈍くなる場合があります。
※替刃交換時は、十分ご注意ください
※刃物ですから、取り扱いには十分ご注意ください。
※使用済の刃は安全に処理してください。
※幼児の手の届かないところに保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19102871NO.54000410
3,630
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする