ヤナセ(柳瀬)
レストアサンダー2 100×16
スポット溶接の除去やバリ取り作業に最適です。
用途
錆や塗装の除去作業に。
研磨傷ぼかし。
スポット溶接の除去やバリ取り作業に。
穴径(Φmm)
16
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
外径(Φmm)
100
内容量
1箱(10枚)
注意
※別売り専用パットを取りつけてご使用下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19101936
RSD207 100X16 #120
#120
¥
10,300
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
19101945
RSD210 100X16 #240
#240
¥
10,300
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
19101961
RSD212 100X16 #320
#320
¥
10,300
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください