YAMAZEN(山善)
布団干し スタンド ステンレス
ステンレス製で軽い布団干しスタンド
重い布団も一度に4枚干せて省スペースでも広げても使える扇型タイプ
布団を持ち上げなくても横から入れやすい収納に便利な折りたたみ式
用途
布団干し スタンド ステンレス 折りたたみ 物干し 洗濯物欲し 扇型 ベランダ 屋外 室内 コンパクト 軽量
材質
ステンレス
質量(kg)
3.5
耐荷重(kg)
1枠あたり約10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
117×8.5×120(収納サイズ:117×8.5×120)
組立時間
約20-30分
内容量
1台
注意
※屋外やベランダでも使用可能ですが、雨ざらしでパイプ内に水が入ると錆が発生する可能性がございます
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19105165
JFS-120(ST)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:2026年5月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください