イイファス
ステンレス スナップナット 単品仕様
分割ナット・差し込み式スピードナット。ボルトの中間部・ポルトの上下が閉鎖状態でも横から差し込み締結が可能です。
材質/仕上
SUS304ステンレス
注意
※ミリサイズの締付はトルクは強度区分4相当、ウイットサイズの締め付けトルクは強度区分4T相当。
※許容荷重の定めは致しかねます。施工状態の良し悪しで記載した最大引帳強度は大きな差が生じますので十分配慮してください。
※単品の場合に締め過ぎると、ナットが開口し著しく引張強度の低下またはトラブルの原因となります。
※工事現場・現場事務所、個人宅様への発送は不可となります。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法S(mm)
寸法m(mm)
引張強度N(kgf)
ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19105278
スナップナット SN6N SUS304
1パック(150個)
【トルク締め付け後】10
5
8300N(850kgf)締付トルク3.6N・m
M6 P1.0
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19105287
スナップナット SN8N SUS304
1パック(80個)
【トルク締め付け後】13
6.5
14700N(1500kgf)締付トルク9N・m
M8 P1.25
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19105296
スナップナット SN10N SUS304
1パック(60個)
【トルク締め付け後】17
8
20600N(2100kgf)締付トルク18N・m
M10 P1.5
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19105305
スナップナット SN12N SUS304
1パック(30個)
【トルク締め付け後】19
10
29400N(3000kgf)締付トルク31N・m
M12 P1.75
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19105321
スナップナット SN16N SUS304
1パック(20個)
【トルク締め付け後】24
13
44100N(4500kgf)締付トルク77N・m
M16 P2.0
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19105330
スナップナット SN3/8N SUS304
1パック(60個)
【トルク締め付け後】17
8
16200N(1650kgf)締付トルク18.1N・m
M3/8-16
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19105339
スナップナット SN1/2N SUS304
1パック(30個)
【トルク締め付け後】21
10
23500N(2400kgf)締付トルク43.1N・m
M1/2-12
オープン
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。